DCGT 11T304, Tipo: SP4019

N.º do artigo: 260374 SP4019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,37 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,80 € / Peça
sob pedido
Em stock
658 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo SP4019
Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas 62
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 3 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260374 SP4019
EAN/GTIN 5658173
Número do fabricante 5658173

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DCGT 11T304, Tipo: SP4019

DCGT 11T304, Tipo: SP4019

sob pedido
Em stock
658 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T304 DCGT 11T304
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 3 mm 0,05 mm - 0,6 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 440 m/min 120 m/min - 600 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta