CCMT 09T302 CA6525

N.º do artigo: 260194 CA6525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo CA6525
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas GK
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260194 CA6525
EAN/GTIN 4960664491810
Número do fabricante TJV00485

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CCMT 09T302  CA6525

CCMT 09T302 CA6525

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
798 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Acabamento de desbaste
Óleo de corte MD MD HM
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Tipo CA6525 HB7020 HB7140-1
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 140 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta