Placa metálica para placa base, adecuado para: GST

N.º do artigo: 2601098123
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Adaptador/asiento (herramienta eléctrica)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2601098123
EAN/GTIN 3165140605809
Número do fabricante 2601098123
Número L L00590 1985

Descrição

Descripción:

  • La placa metálica es intercambiable y garantiza un fácil movimiento sobre diferentes materiales
  • Adecuado para: GST 14.4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con sierras de calar
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 8 mm
  • Dimensión longitud: 270 mm
  • Peso bruto: 0,119 kg
  • Descripción del rendimiento: Fácil desplazamiento
  • Peso neto: 0,11 kg
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Ventaja HL (corto): Fácil desplazamiento sobre diversos materiales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta