{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SW05 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | Ti | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | MQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 100 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260098 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629497 | |
Número do fabricante | TWH00492 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Tipo: SW05
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
6,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
422 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |