{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030101 | |
Raio do canto | 0,1 mm | |
Tipo | HU7315-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | AF | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260046 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058685 | |
Número do fabricante | 260046 HU7315-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CCGT 030101 HU7315-1
sob pedido
Em stock
4 106 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 106 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030101 | CCGT 030101 |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U |
Aplicação principal | N | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |