{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tamanho da placa | 6 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A12L SCLCR/L06 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 16 mm | |
Desvio central L3 | 9 mm | |
Altura de fixação L2 | 11 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260033 12/06 | |
EAN/GTIN | 4045197652324 | |
Número do fabricante | 260033 12/06 |