Barra de mandrilar em aço, esquerda, ⌀ da haste/tamanho da placa: 10/06mm

N.º do artigo: 260033 10/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A10K SCLCR/L06
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12 mm
Desvio central L3 7 mm
Altura de fixação L2 9 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260033 10/06
EAN/GTIN 4045197652317
Número do fabricante 260033 10/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta