{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | E25S SCLCR/L12 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 30 mm | |
Desvio central L3 | 15 mm | |
Altura de fixação L2 | 24 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 16 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260016 25/12 | |
EAN/GTIN | 4062406065171 | |
Número do fabricante | 260016 25/12 |