{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 10 mm | |
Tamanho da placa | 6 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | SCSCR/L 1010E06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
Largura funcional L4 | 12 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 12 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 260001 10/06 | |
EAN/GTIN | 4045197929235 | |
Número do fabricante | 260001 10/06 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/06mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
73,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
121,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | Refrentado; Torneado longitudinal exterior |
Código ISO do suporte | SCSCR/L 1010E06 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 |
Comprimento da cabeça L1 | 12 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Tipo de inserto | esquerda | esquerda | esquerda | esquerda | izquierda | izquierda |
Largura funcional L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |