{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252064 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820167 | |
Número do fabricante | 252064 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Tipo: HB7120-1
sob pedido
Em stock
699 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Óleo de corte | HM | MD |
Quebra-aparas | VM | MM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |