{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | MVJNR/L 2020H16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VN.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 40 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Calço | 259033 10 | |
Parafuso para calço | 259027 7 | |
Garra de aperto | 259038 19 | |
Parafuso para garra de aperto | 259021 7 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Cabezal de corte |
Número do artigo | 251696 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734626 | |
Número do fabricante | 251696 20/16 |