{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A25T CKUNR/L16 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | KNUX 1604.. R/L | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 36 mm | |
Desvio central L3 | 20,5 mm | |
Altura de fixação L2 | 23 mm | |
Comprimento total L | 300 mm | |
Garra de aperto | 259038 16 | |
Parafuso para garra | 259021 3 | |
Conjunto de molas | 259044 3 | |
Pin | 259049 4 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 251017 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197711618 | |
Número do fabricante | 251017 25/16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |