DNMG 150608 HB730-1

N.º do artigo: 250762 HB730-1
Desconto
14,63 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,12 € 14,63 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,10 € 12,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 159 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB730-1
Óleo de corte HM
Revestimento Nano-PVD
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas XUM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 35 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250762 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941411
Número do fabricante 250762 HB730-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta