{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | PDJNR/L 2020X11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1104.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
Calço | 259031 44 | |
Alavanca articulada | 259015 16 | |
Parafuso alavanca | 259018 16 | |
Mola | 259046 5 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250624 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406728939 | |
Número do fabricante | 250624 20/11 |