Suporte de torneamento 32/15

N.º do artigo: 250610 32/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte PDJNR/L 3232P15
Pastilha de corte reversível adequada DN.. 1506..
Largura funcional L4 40 mm
Comprimento da cabeça L1 36 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 28
Alavanca articulada 259015 8
Parafuso alavanca 259018 7
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250610 32/15
EAN/GTIN 4045197654618
Número do fabricante 250610 32/15

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta