{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120416 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250328 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779700 | |
Número do fabricante | 250328 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Tipo: HB7010-1
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
489 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,6 mm | 1,6 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Condição de corte | contínuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Tipo | HB7010-1 | HB7120-1 |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Aplicação principal | P | M |