CNMG 120416, Tipo: CA6525

N.º do artigo: 250216 CA6525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
320 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120416
Raio do canto 1,6 mm
Tipo CA6525
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MS
Profundidade de corte ap 0,7 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250216 CA6525
EAN/GTIN 4960664471379
Número do fabricante TJV00924

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 120416, Tipo: CA6525

CNMG 120416, Tipo: CA6525

sob pedido
Em stock
320 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
536 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
448 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Óleo de corte HM HM HM MD HM
Profundidade de corte ap 0,7 mm - 4 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 4 mm
Tipo CA6525 HB7020 HB7140-1 HB7210-1 HB7130-2
Quebra-aparas MS SM VM GM VM
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 450 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta