CNMG 120416, Tipo: HB7140-2

N.º do artigo: 250162 HB7140-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,04 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
413 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120416
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7140-2
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250162 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263314943
Número do fabricante 250162 HB7140-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta