CNMG 120408, Tipo: HU7305-1

N.º do artigo: 250158 HU7305-1
Desconto
9,40 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,74 € 9,40 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,45 € 7,84 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNNG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU7305-1
Óleo de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 400 m/min - 700 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250158 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406745592
Número do fabricante 250158 HU7305-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta