{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A40T PCLNR/L16 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
Desvio central L3 | 27 mm | |
Altura de fixação L2 | 38,5 mm | |
Comprimento total L | 300 mm | |
Calço | 259031 35 | |
Alavanca articulada | 259015 12 | |
Parafuso alavanca | 259018 11 | |
Conjunto de molas | 259044 6 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 4 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 250037 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654410 | |
Número do fabricante | 250037 40/16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |