{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 40 mm | |
Tamanho da placa | 19 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | PCKNR/L 4040S19 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1906.. | |
Largura funcional L4 | 50 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 45 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Calço | 259031 17 | |
Alavanca articulada | 259015 1 | |
Parafuso alavanca | 259018 1 | |
Conjunto de molas | 259044 1 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Aplicação | Faceamento; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250022 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119256 | |
Número do fabricante | 250022 40/19 |