{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | DCLNR/L 2020H12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Calço | 259031 49 | |
Parafuso para calço | 259027 8 | |
Garra, parafuso, O-ring | 259036 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250003 20/12 | |
EAN/GTIN | 4067263121152 | |
Número do fabricante | 250003 20/12 |