{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5 mm | |
Comprimento útil | 15 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ da haste d | 8 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,5 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 1 mm | |
suporte de fixação adequado n.º 240100 | 12/8, 16/8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 240115 5 | |
Número do fabricante | H51 51150.0282 |