Versão:
desmontado
Descrição:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Con dos plataformas de carga de PVC rígido. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Cerraduras con ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los camiones de plataforma). Capacidad de la plataforma superior 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 270, 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3