Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 16mm

N.º do artigo: 240026 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura del mango h (mm) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal da haste 16 mm
para pastilhas de corte reversíveis radiais R1 − R6
Altura da haste 16 mm
Largura da haste 16 mm
Comprimento total L 103 mm
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 240026 16
EAN/GTIN 2050001099280
Número do fabricante 161620-N

Descrição

Ejecución:

Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta