{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | A00 | |
Altura da haste | 16 mm | |
Largura da haste b | 11 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
para altura da lâmina | 8 mm | |
para largura de lâmina | 2,2 mm | |
Altura da aresta de corte | 12 mm | |
lâminas adequadas, corte: n.º 240014 | A00 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 240010 A00 | |
EAN/GTIN | 4047109015302 | |
Número do fabricante | H01 15010 |