Asiento KOMET® 32 mm

Número de artículo: 239022 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 32 mm
Adaptador HSK-A 100
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Longitud de avance L1 31 mm
⌀ exterior d1 100 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239022 32
EAN / GTIN 4047109039919
Número del fabricante A06 50130

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra