Inserto de corte, ⌀: 6,2mm

N.º do artigo: 237621 6,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6,2 mm
⌀ da haste 7 mm
Comprimento L 20,3 mm
⌀ da área do fuso 6,2 mm - 7,3 mm
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 237621 6,2
EAN/GTIN 4045197681492
Número do fabricante 237621 6,2
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
240
Alumínio (apara curta)
N
240
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
210
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
80
Aço < 60 HRC
H
70
Aço < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafite, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Vantagem:

Para microcabeças de torneamento.
⌀ da haste de 7 mm para alojamento direto na cabeça n.º 237495 e 237498.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person