{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 5,2 mm | |
⌀ da haste | 7 mm | |
Comprimento L | 20,3 mm | |
⌀ da área do fuso | 5,2 mm - 6,3 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 237621 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197681485 | |
Número do fabricante | 237621 5,2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |