{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 0,6 mm | |
⌀ da haste | 4 mm | |
Comprimento L | 2,5 mm | |
⌀ da área do fuso | 0,6 mm - 1,1 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 237621 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197681430 | |
Número do fabricante | 237621 0,6 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |