Conjunto de fusos finos ⌀ 9,75 − 30,1 mm HW63

N.º do artigo: 237581 HW63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação HW63
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 237581 HW63
EAN/GTIN 4045197607768
Número do fabricante 237581 HW63

Descrição

Versão:

Com cabeça de fuso n.º 237591, barras de mandrilar e acessórios em mala. Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em ⌀.
Ajuste de ⌀ com folga de inversão mínima.
Para ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Vantagem:

Para aços de extração com ⌀ de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO tipo CC..0602...

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237591 HW63
cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06
1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Acessórios especiais:

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta