Ejecución:
Para intervalo de ⌀ de 9,75 – 152,1 mm.
Ferramenta de fuso de precisão ER modular, pode ser adaptada diretamente a um mandril de pinça de aperto ER40. Fornecimento em caixa de plástico ABS.
- Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço. Precisão de ajuste de 0,002mm em ⌀ através de nónio.
- Equilibrado na posição 0 sem ferramenta com Q2,5/6000 rpm.
- Velocidade máx. de 10 000 rpm.
- Refrigeração através do bocal de refrigeração, pressão ideal do agente refrigerante de 10 – 20 bar, pelo menos 5 bar.
- Corrediça com aperto radial.
Volumen de suministro:
1 cabeça de fuso de precisão: ER40
cada 1 suporte de pastilhas: N.º
237517 tam. 1 para ⌀ 25 – 37 mm
N.º
237517 tam. 2 para ⌀ 37 – 89 mm
N.º
237517 tam. 3 para ⌀ 89 – 152,1 mm
1 ponte: N.º
237518 tam. 2 para ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 porta-suporte de pastilhas (comprimento de extração máx.): N.º
237519 para ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 inserto de enchimento: N.º
237520 para ⌀ 63 – 152,1 mm
cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º
237521 tam. 1 para ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
N.º
237521 tam. 2 para ⌀ 18 – 25 mm (77 mm)
cada 1 chave de cabo em T: N.º 625920 tam. 8IP
N.º 625920 tam. 10IP
1 chave sextavada interior: N.º 627424 tam. 4
2 parafusos de cabeça cilíndrica: N.º
237522 tam. M5×12
2 anilhas: N.º
2375232 molas de disco: N.º
237524
Pieza de repuesto:
Parafuso para pastilhas reversíveis n.º
239652 (8IP3; 1,28 Nm) para barra de mandrilar n.º
237521 tam. 1.
Parafuso para pastilhas reversíveis n.º
239653 (8IP; 1,28 Nm) para barra de mandrilar n.º
237521 tam. 2 e suporte de pastilhas n.º
237517 tam. 1 e tam. 2.
Parafuso para pastilhas reversíveis n.º
239653 (10IP1; 2,8 Nm) para suporte de pastilhas n.º
237517 tam. 3.
Nota:
Pastilha de corte reversível adequada
CCGT0602.. e
CCGT09T3.. (p. ex., n.º
237695/
237698) encomendar em separado.
Durante o ciclo de extração, assegurar que a orientação das arestas de corte é de ±20°!