{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ d | 8 mm | |
Tolerância do ⌀ exterior | H5 | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 29 mm | |
Comprimento total Ltot. | 62 mm | |
L1 | 57 mm | |
Tipo de produto | Bucha de aperto |
Número do artigo | 236679 8 | |
EAN/GTIN | 4045197768957 | |
Número do fabricante | 236679 8 |