{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 20 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
indicado para broca coroa | 20 mm - 25 mm | |
Comprimento útil L1 | 113 mm | |
⌀ do corpo base d1 | 19 mm | |
Comprimento total Ltot. | 145 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236653 20 | |
EAN/GTIN | 4047109076198 | |
Número do fabricante | V47 20201 |