{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 73 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; perfuração transversal condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
para ⌀ em polegadas | 2 7/8 polegada | |
Tamanho do corpo base | 72 | |
Parafuso para corpo base | 239655 20IP3 | |
Tamanho da ponta de centragem | 65 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239655 8IP2 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236650 73 | |
EAN/GTIN | 4047109095366 | |
Número do fabricante | V46 50730 |