{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 36,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 74 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 7/16 polegada | |
Projeção LA | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110408 38-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 236614 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277717 | |
Número do fabricante | U42 33650 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 36,5
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
571,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
444,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 40 mm | 40 mm |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | 68 mm |
Série | KUB Pentron® | Power Drill |
para ⌀ em polegadas | 1 7/16 polegada | 1 7/16 polegada |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |