Pastilha de corte reversível KOMET® 18-010

N.º do artigo: 236520 18-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,55 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W83 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 060306
Designação 18-010
Tipo BK8425
Tipo Uni
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Número de trocas/cortes 4
profundidade máxima de corte ap máx. no corte de bordas 0,72 mm
profundidade máxima de corte ap máx. em ranhuras completas 0,72 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236520 18-010
EAN/GTIN 4047109103429
Número do fabricante W83 18010.068425

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aparas sinterizado.

Nota:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta