{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 42 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 168 mm | |
Longitud de voladizo LA | 218 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 120508 44-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 256 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 42 | |
EAN / GTIN | 4047109097469 | |
Número del fabricante | U14 04200 |