{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 36 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 72 mm | |
Projeção LA | 98 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 234000 36 | |
EAN/GTIN | 4045197739995 | |
Número do fabricante | 234000 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 36
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
444,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
292,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
332,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
⌀ nominal D | 36 | 36 | 36 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | HPC |
Comprimento útil L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |