El módulo de control está vacío.

N.º do artigo: 2322323
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 2322323
EAN/GTIN 4010886895207
Número do fabricante 2322323
Número L L60160 3520
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos
Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta