TGTBU 20-5G-JHP Bloques para Lamas de Tronzado y Ranurado para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 2302491
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série JETCUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302491
EAN/GTIN 7291075302349
Número do fabricante 2302491
Número L L23920 219

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 33.9 mm, Longitud total (OAL) 86 mm

Característica:

  • Altura total (OAH) 33.9 mm
  • Longitud total (OAL) 86 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20.9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta