TGTR 25.4-4JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302466
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302466
EAN / GTIN 7291075302103
Número del fabricante 2302466
Número L L23920 3039

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,177″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,146″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 5,906″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.134″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.177″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.146″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.378″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 5.906″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2.2″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra