TGFH 100-12 Lamas con Asientos Orientados Tangencialmente para Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2302296
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANG-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302296
EAN/GTIN 7291075209648
Número do fabricante 2302296
Número L L23920 546

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 12.7 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 11.7 mm, Longitud total (OAL) 460 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 12.7 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 11.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 4
  • Longitud total (OAL) 460 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 450 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta