SGSA 50-3-8K Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

N.º do artigo: 2301762
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301762
EAN/GTIN 7291075205152
Número do fabricante 2301762
Número L L24130 82

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10.5 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 27 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 27 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSAN 3
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1600 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta