SGSF 63-4-10K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301360
EAN/GTIN 7291075070446
Número do fabricante 2301360
Número L L24130 94

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 32 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1260 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta