DGTR 1212-3 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301254
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301254
EAN/GTIN 7291075043990
Número do fabricante 2301254
Número L L23920 1604

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta