SGSF 100-2-1.000A Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2300954
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300954
EAN/GTIN 7291075069983
Número do fabricante 2300954
Número L L24130 153

Descrição

Descrição:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,18″
  • Diámetro de corte (DC): 3,94″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 10
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,11″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,07″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 1,54″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,06″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Diámetro de corte (DC): 3.94″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.11″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.07″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.54″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.06″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFN 2
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 800 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta