SGFHL 53-12 Lamas SELF-GRIP con y sin Refrigeración Interna para Tronzado y Ranurado para Plaquitas de 1 Punta

N.º do artigo: 2300553
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300553
EAN/GTIN 7291075069273
Número do fabricante 2300553
Número L L23920 587

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 13 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 11.7 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 13 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 11.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 250 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta