BROCA DE DESBARBADO

N.º do artigo: 229A.2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 229A.2
EAN/GTIN 3148516300966
Número do fabricante 229A.2
Número L L60130 6329

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Para taladrar, desbarbar, mandrinar con poco espesor de material: chapa, metales no ferrosos
  • De HSS
  • Espesor máximo de material recomendado: 4 mm
  • No es necesario el pretaladrado.

Característica:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 5 - 20
  • L [mm]: 71
  • L1 [mm]: 41
  • [g]: 45

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta