Llave combinada de carraca con palanca de cambio

N.º do artigo: 2297299
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2297299
EAN/GTIN 4010886889381
Número do fabricante 2297299
Número L L60160 1341

Descrição

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 27 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 23,6 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 27,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 13°
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 12,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta